Paquete económico de placa de tronzado neutral 30 piezas HB9140

Número de artículo: GG2719 1,5
Nuevo producto
Establecer precio 30 Unidad (8,50 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB9140
Cantidad 30
Aplicación principal M
Ancho de tronzado w 1,5 mm
Contenido 273505 1,5
Material de corte HM
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2719 1,5
EAN / GTIN 4067263092278
Número del fabricante GG2719 1,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados