{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Pro Steel | |
| ⌀ de corte DC | 16 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Tipo | N | |
| Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
| Número de dientes Z | 4 | |
| Ángulo de hélice | 38 grados | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| División de los cortes | desigual | |
| Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
| Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Longitud de filo Lc | 32 mm | |
| Radio de filo R1 | 1 mm | |
| Voladizo L1 incl. cuello | 44 mm | |
| ⌀ de cuello D1 | 15,5 mm | |
| Longitud total L | 92 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 16 mm | |
| Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| anillo de color | verde | |
| Contenido | 5 | |
| Tipo de producto | Fresa tórica |
| Número de artículo | GG1357 16/1,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197909275 | |
| Número del fabricante | GG1357 16/1,0 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |