Paquete económico de acoplamiento rápido con rosca interior

Número de artículo: GG0171 3/8
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (4,78 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
159 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca interior conexión (pul) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 35 bar
Rosca interior conexión 3/8 pul
Valor del flujo 1.000 l/min
Tipo de producto Acoplamiento

Identificación y clasificación

Número de artículo GG0171 3/8
EAN / GTIN 4067263138099
Número del fabricante GG0171 3/8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Acoplamientos de cierre rápido VL 7,2. Caudal 1000 l/min (aire). Material latón (pulido). Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

Característica:

Contenido de 5 unidades