simturn GX soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, profundidad máxima de ranurado, 25,4 x 25,4 mm, tmax=26 mm, L=150 mm

Número de artículo: G26.1.000.04 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo G26.1.000.04 L
EAN / GTIN 4069769183894
Número del fabricante A3A3
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de apriete SIMTEK simturn GX
Acero, mecanizado exterior, profundidad máxima de ranurado
25,4 x 25,4 mm, tmax=26 mm, L=150 mm

Parámetros técnicos:

  • h1 = 25,4 mm (tolerancia js14)
  • Destornillador = SW6
  • Tornillo = ATJ7
  • tmáx = 26,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • f1 = 23,4 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • b = 25,40 mm
  • h = 25,40 mm
  • L1 = 150,0 mm