simturn GX Soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, profundidad de ranurado media, 20 x 20 mm, tmáx=20 mm, L=125 mm

Número de artículo: G18.2020.04 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo G18.2020.04 L
EAN / GTIN 4069769182941
Número del fabricante ADK3
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de apriete SIMTEK simturn GX
Acero, mecanizado exterior, profundidad de ranurado media
20 x 20 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = SW6
  • h1 = 20,0 mm (tolerancia js14)
  • Tornillo = ATJ7
  • tmáx = 20,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • w≤ = 5,0 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • f1 = 18,0 mm
  • L1 = 125,0 mm