simturn GX soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, profundidad de penetración media, 16 x 16 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Número de artículo: G18.1616.02 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo G18.1616.02 L
EAN / GTIN 4069769182781
Número del fabricante AN1Q
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de apriete SIMTEK simturn GX
Acero, mecanizado exterior, profundidad de ranurado media
16 x 16 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Parámetros técnicos:

  • h1 = 16,0 mm (tolerancia js14)
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • f1 = 15,0 mm
  • tmáx = 20,0 mm
  • h2 = 9,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • Tornillo = ATJ7
  • w≤ = 2,9 mm
  • Destornillador = SW6