simturn GX soporte de sujeción, acero, mango redondo, mecanizado interior, D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=100 mm, L1=250 mm

Número de artículo: G14.0050.03 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo G14.0050.03 R
EAN / GTIN 4069769182217
Número del fabricante AM2B
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de apriete SIMTEK simturn GX
Acero, mango redondo, mecanizado interior
D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=100 mm, L1=250 mm

Parámetros técnicos:

  • f = 40,5 mm
  • Destornillador = SW6
  • Tornillo = ATJ8
  • tmáx = 15,0 mm
  • L2 = 100,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 60,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • Ød = 50,0 mm (tolerancia g6)
  • h = 47,0 mm
  • h1 = 23,5 mm (tolerancia js14)