simturn GX soporte de pinza, acero, mecanizado exterior, máxima estabilidad, 25,4 x 25,4 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Número de artículo: G10.1.000.02 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo G10.1.000.02 R
EAN / GTIN 4069769180886
Número del fabricante A7WX
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de apriete SIMTEK simturn GX
Acero, mecanizado exterior, máxima estabilidad
25,4 x 25,4 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 0,0 mm
  • h = 25,40 mm
  • Destornillador = SW6
  • tmáx = 11,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,4 mm (tolerancia js14)
  • f1 = 24,40 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • b = 25,40 mm
  • Tornillo = ATJ7