Bota Wellington Total Safety S5, White 48 R

Número de artículo: FW95WHR48
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
Denominación del fabricante FW95
Número de zapato UE 48

Identificación y clasificación

Número de artículo FW95WHR48
EAN / GTIN 5036108252022
Número del fabricante FW95WHR48
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

La bota Total Safety FW95 ofrece al usuario la más avanzada protección S5. Puntera y plantilla de acero. Confección PVC/Nitrilo impermeable y resistente a aceites, fuel y ácidos. Apropiada para diferentes entornos.

Característica:

  • Espuela para quitárselas
  • Reforzada protección al tobillo
  • Totalmente impermeable
  • Fabricación PVC/Nitrilo de doble densidad
  • Resistente a productos químicos
  • Puntera protectora de acero
  • Plantilla de acero resistente a perforación
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S5
  • EN 13832-3: 2018

Material:

Superior: PVC/Nitrilo
Suela: PVC/Nitrilo