Zapato Steelite Kumo S3 Black 44 R

Número de artículo: FW43BKR44
Precio por 1 par
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
  • Clase de protección: S3
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
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Denominación del fabricante FW43
Número de zapato UE 44
Color negro
Material de cubierta Cuero de búfalo

Identificación y clasificación

Número de artículo FW43BKR44
EAN / GTIN 5036108130825
Número del fabricante FW43BKR44
Número L L01840 106966
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Extraordinario zapato con la parte superior resistente al agua. Ligero, resistente y flexible diseño que le permitirá trabajar con comodidad. La puntera y plantilla de acero aseguran que sus pies estén seguros contra impactos y compresiones.

Característica:

  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Puntera protectora de acero
  • Plantilla de acero resistente a perforación
  • Calzado antiestático
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Superior: Piel de búfalo impermeable
Suela: PU/PU