Zapatillas de trabajo O1 ESD SR Negro 36

Número de artículo: FT22BKR36
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
Número de artículo FT22BKR36
EAN / GTIN 5036108449705
Número del fabricante FT22BKR36
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Zapatilla profesional con parte superior tejida, diseñada para ofrecer la máxima seguridad, comodidad y rendimiento.
  • Su diseño ligero y elegante cuenta con una plantilla extremadamente cómoda y ofrece como ventaja adicional protección ESD.

Característica:

  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • Material exterior moderno y tejido, especialmente diseñado para aumentar la comodidad y la ligereza.
  • Cordón ajustable con cierre para un ajuste seguro
  • 100 % libre de metales
  • Lavable a máquina a 30 °C.
  • Plantilla cómoda con excelente acolchado que reduce la fatiga de los pies.
  • Lengüeta trasera para facilitar la entrada del pie.
  • Calzado antiestático
  • Suela de doble densidad
  • Suela antideslizante
  • Certificado CE