Deportivo de seguridad Portwest Compositelite Wire Lace Knit S1P Black/Grey 46 Y

Número de artículo: FT08BGY46
Precio por 1 par
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
  • Clase de protección: S1P
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
Sexo Caballero
Clase de protección S1P
Denominación del fabricante FT08
Número de zapato UE 46
Color negro / gris
Material de cubierta Parte superior tejida
Tipo de producto Sicherheitshalbschuh

Identificación y clasificación

Número de artículo FT08BGY46
EAN / GTIN 5036108365715
Número del fabricante FT08BGY46
Número L L01840 106228
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Una moderna versión de calzado de seguridad, este deportivo ofrece una excelente protección con una innovación añadida. El innovador sistema de cordones de cable permite un anudado más rápido, añadiendo un mejor soporte y un ajuste homogéneo para acomodar pies con diferentes formas. La ligera y transpirable parte superior de punto es ideal para condiciones secas y calurosas.

Característica:

  • Cierre de zafado rápido por cable, diseñado para proporcionar un seguro ajuste general
  • Moderna parte superior de punto, diseñada especialmente para amentar, el confort y la ligereza.
  • Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
  • Suela de doble densidad
  • Puntera de Composite para mayor protección
  • Plantilla de Composite resistente a perforación
  • Calzado antiestático
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela de densidad dual
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Material:

Superior: Parte superior tricotada
Suela: PU/PU