Buzo Bizflame Ultra Navy 4XL R

Número de artículo: FR93NAR4XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Número de artículo FR93NAR4XL
EAN / GTIN 5036108316052
Número del fabricante FR93NAR4XL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Certificado independientemente según cinco normas internacionales, el mono Bizflame Ultra está confeccionado pensando en la versatilidad. El Poliéster resistente a la llama en el tejido asegura una máxima duración en los entornos más duros.

Característica:

  • Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a155°C
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Accesos laterales a bolsillos
  • Bolsillo para el metro
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Bolsillos acolchados en los hombros, para mayor protección de la zona
  • Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • El tratamiento Texpel contra manchas repele manchas y suciedad
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Antiestático
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono
Composición de la carcasa: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono
Peso de la carcasa gm: 340
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados