Modaflame Jersey FR Polo de manga larga Amarillo L

Número de artículo: FR805YERL
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo FR805YERL
EAN / GTIN 5036108456321
Número del fabricante FR805YERL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Práctico para climas más fríos e ideal para trabajadores en sectores expuestos al calor.
  • El elegante diseño de esta prenda cuenta con una tapeta de tres botones, así como un cuello y puños acanalados.

Característica:

  • Protección contra el calor radiante y por contacto
  • Certificado para la protección contra salpicaduras de metal fundido.
  • Aberturas de acceso laterales
  • Bolsa para metro plegable
  • Botón de presión oculto
  • Pliegue elástico en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Cierre por adherencia en los puños para un ajuste seguro
  • bolsillo trasero superpuesto
  • Costuras triples para una vida útil extra larga
  • Bolsillos acolchados para las rodillas con ajuste de altura para dos posiciones diferentes.
  • Correa para radio para enganchar fácilmente el micrófono
  • Tejido con clasificación UPF 40+ que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • 9 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • Apto para su uso en entornos ATEX.
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Etiquetado UKCA