Bizflame Work+ FR Mono azul real L

Número de artículo: FR513RBRL
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
Número de artículo FR513RBRL
EAN / GTIN 5036108486472
Número del fabricante FR513RBRL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Este mono está totalmente certificado según la norma EN13034 y ofrece una excelente protección contra productos químicos y contra las llamas.
  • Está fabricado con tejido de algodón tratado de alta calidad para una máxima durabilidad.
  • Cuenta con un botón a presión y una cremallera seguros en la parte delantera sin metal.

Característica:

  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Protección contra el calor radiante y por contacto
  • Clase 2 Protección contra salpicaduras de soldadura
  • 2 bolsillos traseros superpuestos
  • Longitud de pierna extensible (31” a 33”)
  • Bolsa para metro plegable
  • Pliegue elástico en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Cierre por adherencia en los puños para un ajuste seguro
  • Tejido con clasificación UPF 40+ que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Certificado para la protección contra salpicaduras de metal fundido.
  • Banda reflectante cosida y apta para lavado industrial, con propiedades ignífugas.
  • Correa para radio para enganchar fácilmente el micrófono
  • 10 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • Ajuste para mujer
  • Bolsillos acolchados para las rodillas con ajuste de altura para dos posiciones diferentes.
  • Aberturas de acceso laterales
  • Cremallera oculta de latón de 2 vías
  • Apto para su uso en entornos ATEX.
  • CE-CAT III
  • Certificado CE