Bizflame Work FR Mono, naranja, talla L, 4XL

Número de artículo: FR50ORT4XL
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
Número de artículo FR50ORT4XL
EAN / GTIN 5036108486793
Número del fabricante FR50ORT4XL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Este mono es perfecto para las exigencias de la industria offshore.
  • Está fabricado con un tejido ignífugo muy innovador, con una banda reflectante muy visible y costuras dobles para mejorar la visibilidad.
  • Cumple con todas las normas EN requeridas y cuenta con costuras triples, bandas reflectantes en hombros, brazos y piernas, una cremallera de latón de doble sentido oculta y dos bolsillos diagonales en el pecho con cremalleras de latón ocultas.

Característica:

  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • CE-CAT III
  • Protección contra el calor radiante y por contacto
  • Clase 2 Protección contra salpicaduras de soldadura
  • Bolsa para metro plegable
  • 2 bolsillos traseros superpuestos
  • Cierre por adherencia en los puños para un ajuste seguro
  • Pliegue elástico en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Bolsillo oculto con cremallera
  • Disponible en tallas desde la XS hasta la 6XL.
  • Costuras triples para una vida útil extra larga
  • 10 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • Tejido con clasificación UPF 40+ que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Correa para radio para enganchar fácilmente el micrófono
  • Banda reflectante cosida y apta para lavado industrial, con propiedades ignífugas.
  • Cremallera oculta de latón de 2 vías
  • Bolsillos acolchados para las rodillas con ajuste de altura para dos posiciones diferentes.
  • Aberturas de acceso laterales
  • Apto para su uso en entornos ATEX.
  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • CE-CAT III