PW3 Modaflame Work Hi-Vis Multi-Norm FR Peto amarillo/negro XXXL

Número de artículo: FR420YBRXXXL
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
Número de artículo FR420YBRXXXL
EAN / GTIN 5036108438914
Número del fabricante FR420YBRXXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Estos modernos pantalones con peto de alta visibilidad ignífugos, fabricados en Modaflame, ofrecen la máxima comodidad.
  • El tejido de refuerzo resistente e ignífugo en las zonas más expuestas al desgaste y las costuras triples continuas garantizan la máxima durabilidad.
  • Los pantalones con peto cuentan con bolsillos para rodilleras en la parte superior y un bolsillo versátil y de fácil acceso en el muslo para guardar de forma segura el móvil, las llaves y las herramientas.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia al fuego no disminuirán con el lavado.
  • Paneles reforzados en las zonas de mayor desgaste para una máxima durabilidad.
  • Costuras con triple pespunte para mayor durabilidad.
  • Cinta reflectante segmentada aplicada con calor para mayor visibilidad.
  • Tejido con factor de protección solar (UPF) superior a 40 que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • 9 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Longitud de la pata extensible (de 31″ a 33″)
  • Bolsillos para rodilleras con apertura superior para un acceso rápido y fácil.
  • Bolsillo cargo de fácil acceso
  • Dos bolsillos traseros con parche
  • Regla de bolsillo
  • Bordes reflectantes para una mayor visibilidad
  • Los innovadores paneles elásticos en las zonas clave de movimiento proporcionan una comodidad y flexibilidad excelentes.
  • No magnético: sin níquel ni metales ferrosos.
  • Apto para su uso en entornos ATEX.
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Nuevo estilo