Pantalones de trabajo ignífugos Amarillo/Negro 28

Número de artículo: FR406YBR28
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo FR406YBR28
EAN / GTIN 5036108396023
Número del fabricante FR406YBR28
Número L L01840 151
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

PW3 FR Pantalón de trabajo Hi-Vis

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Bolsillo para el metro
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2

Material:

Tejido exterior: Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Tejido de contraste: Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Composición del contraste: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Descripción del contraste:
Modaflame™ Work Stretch es un tejido ignífugo inherentemente permanente y combina un 60% de Modacrílico, un 35% de Algodón, un 4% de Elastano y un 1% de Fibra de Carbono. Modaflame™ Work Stretch se estira para facilitar el movimiento y aumentar la flexibilidad, lo que se suma a su comodidad, durabilidad y protección antiestática.
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;