Mosquetón con cierre de giro Silver R

Número de artículo: FP33SIR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo FP33SIR
EAN / GTIN 5036108322954
Número del fabricante FP33SIR
Número L L01840 458
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Este mosquetón con cierre de giro tiene una puerta de 20mm para asegurar un dispositivo de conexión, como una línea contra caídas, a un punto de anclaje. Carga de rotura: : 20kN.

Característica:

  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 362:2004 Class B

Material:

Material: Aleación de acero con tratamiento térmico;