Botas de seguridad de goma PU S5 FO CI SR verdes 36

Número de artículo: FD95GNR36
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
Número de artículo FD95GNR36
EAN / GTIN 5036108445837
Número del fabricante FD95GNR36
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Máximo confort y seguridad
  • Flexibilidad y durabilidad excepcionales gracias a la fórmula de cámara de aire en la mezcla de PU especialmente desarrollada.
  • Tus pies se mantendrán calientes en invierno y frescos en verano.
  • Los insertos con forma especial proporcionan una mayor protección en zonas con alta resistencia a la abrasión.
  • La lengüeta de expulsión facilita el descalce.
  • Con puntera de acero, entresuela de acero, elementos antiestáticos y resistencia al deslizamiento SR.
  • Plantilla extraíble y lavable a 30 °C.
  • Aislamiento térmico CI hasta -17 °C

Característica:

  • Excelentes propiedades de aislamiento térmico hasta -17 grados.
  • Totalmente impermeable
  • Perfil de la suela mejorado para una mayor tracción en terrenos irregulares.
  • Plantilla ortopédica adicional, lavable, antibacteriana y extraíble con soporte para el arco del pie y acolchado amortiguador en el talón.
  • Sin silicona: ideal para la fabricación, el lacado, la electrónica y la manipulación de vidrio cuando la silicona supone un problema.
  • 100 % impermeable para mantener los pies secos.
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente a perforaciones
  • Aislamiento térmico
  • Certificado CE
  • Calzado antiestático
  • Asiento con absorción de energía
  • Suela antideslizante
  • Suela resistente al combustible y al aceite