Composite Trainer S3S SR FO Navy 35

Número de artículo: FC72NAR35
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
Número de artículo FC72NAR35
EAN / GTIN 5036108488667
Número del fabricante FC72NAR35
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Esta zapatilla deportiva compuesta S3S cuenta con una puntera resistente a la abrasión.
  • La entresuela no metálica resistente a perforaciones y la suela exterior de PU/PU de doble densidad proporcionan un excelente agarre y absorción de energía.

Característica:

  • Plantilla cómoda con excelente acolchado que reduce la fatiga de los pies.
  • 100 % libre de metales
  • Cremalleras impermeables contra la penetración de humedad
  • Suela de doble densidad
  • Suela antideslizante
  • Suela resistente al combustible y al aceite
  • Tapa de plástico para mayor protección
  • Calzado antiestático
  • Asiento con absorción de energía
  • Entresuela resistente a perforaciones y sin metales.
  • No magnético: sin níquel ni hierro.
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo