Dispositivo de medición de la fuerza mecánica FA 300, Max N 300 N, legibilidad 2 N

Número de artículo: FA 300
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
Tipo de producto Balanza de resorte

Identificación y clasificación

Número de artículo FA 300
EAN / GTIN 4045761139947
Número del fabricante FA 300
Número L L40250 2113
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Escala dual: se lee en Newton y en kg de forma paralela
  • Unidad de lectura giratoria para ajustar fácilmente el aparato
  • Función Peak-Hold mediante indicador de arrastre
  • Montaje sobre todos los puestos de prueba manuales
  • Ajuste a cero de la indicación pulsando un botón
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Piezas sobrepuestas estándares: como figurado, varilla de prolongación: 90 mm

Característica:

  • Precisión de la medición: 1% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 232×60×51 mm
  • Rosca: M6
  • Peso neto aprox. 0,55 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados