simcut BF soporte de sujeción, acero, para unidad de ranurado, L2=54,5 mm

Número de artículo: F39.SB20.30.53-B IC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo F39.SB20.30.53-B IC
EAN / GTIN 4069769180657
Número del fabricante A62Z
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BF
Acero, para unidad de ranurado
L2=54,5mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 54,5 mm
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ASCC
  • Sistema de fijación del prisma Variante = 1
  • L1 = 100,0 mm
  • L = 60,50 mm
  • f = 13,0 mm
  • a = 27,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • Para unidad de ranurado = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • ØDmin (agujero mín.) = 30,0 mm