simcut BF soporte de sujeción, acero, ranurado convencional, D=25,4 mm, D1=50 mm

Número de artículo: F39.08.76.1.000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo F39.08.76.1.000
EAN / GTIN 4069769180152
Número del fabricante A4TT
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BF
Acero, ranurado convencional
D=25,4 mm, D1=50 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T20R
  • L1 = 140,0 mm
  • ØD2 = 50,0 mm
  • f = 10,50 mm
  • Tornillo = ASCC
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • a = 20,3 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • L2 = 76,2 mm
  • w = 8,0 mm
  • h = 23,40 mm
  • L = 100,0 mm