Descripción:
El polar Essential de alta visibilidad ofrece al usuario calidez y comodidad elevadas. Sus características incluyen dos seguros bolsillos con cremallera y cordón elástico en la cintura para un ajuste más cómodo. El acabado, de alta calidad, anti-bolitas conserva el buen aspecto de la prenda durante más tiempo.
Característica:
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Cintura elástica con cierre para un ajuste seguro y cómodo
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Sin forro
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Certificado CE
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Disponible en tallas hasta la 4XL
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
- Cuello y cremallera en azul marino de contraste para más estilo
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Material:
Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados