simturn F12 soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, ángulo de contacto de 8°, AW40, w=48 mm

Número de artículo: F25.AW40.44.08
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo F25.AW40.44.08
EAN / GTIN 4069769179675
Número del fabricante AS9Z
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F12
Acero, mecanizado exterior, ángulo de contacto de 8°.
AW40, w=48 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T20T
  • Tornillo = ATK6
  • w = 48,0 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • b = 40,0 mm
  • h1 = 30,0 mm