plaquita de corte simcut BF, ranurado de ranuras longitudinales según ANSI B17.2-1967, An=19,101 mm, An=19,05 mm, R=0,406 mm

Número de artículo: F12.1905.04.54 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo F12.1905.04.54 B X800
EAN / GTIN 4069769178524
Número del fabricante A6ZKX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BF
Ranurado de ranuras longitudinales según ANSI B17.2-1967
w=19.101 mm, w=19.05 mm, R=0.406 mm

Parámetros técnicos:

  • a = 21,5 mm
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 54,0 mm
  • tmáx = 9,804 mm
  • R = 0,406 mm
  • w = 19,101 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 3/4
  • b = 19,050 mm