plaquita de corte simcut BF, ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia H9, w=14,02 mm, b=14 mm, tolerancia H9

Número de artículo: F12.1402.03 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo F12.1402.03 B X800
EAN / GTIN 4069769178081
Número del fabricante A7JHX800
Número L L23830 100459
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BF
Ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia H9
w=14,02 mm, b=14 mm, tolerancia H9

Parámetros técnicos:

  • R = 0,3 mm
  • tmáx = 6,8 mm
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 40,0 mm
  • b = 14,0 mm (tolerancia H9)
  • a = 21,5 mm
  • w = 14,02 mm