plaquita de corte simcut BF, ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia P9, w=7,98 mm, b=8 mm, tolerancia P9

Número de artículo: F12.0796.02 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo F12.0796.02 B X800
EAN / GTIN 4069769176865
Número del fabricante AJ2QX800
Número L L23830 2099
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BF
Ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia P9
w=7,98 mm, b=8 mm, tolerancia P9

Parámetros técnicos:

  • h = 5,0 mm
  • a = 20,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • b = 8,0 mm (tolerancia P9)
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • w = 7,98 mm
  • tmáx = 4,1 mm