plaquita de corte simcut BF, ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia JS9, w=8 mm, b=8 mm, tolerancia JS9

Número de artículo: F10.0800.02 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo F10.0800.02 B X800
EAN / GTIN 4069769175820
Número del fabricante AT83X800
Número L L23830 100680
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BF
Ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia JS9
w=8 mm, b=8 mm, tolerancia JS9

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 4,1 mm
  • h = 4,4 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • b = 8,0 mm (tolerancia JS9)
  • a = 14,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 8,0 mm