plaquita de corte simcut BF, ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia P9, w=7,97 mm, b=8 mm, tolerancia P9

Número de artículo: F10.0796.02 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo F10.0796.02 B X800
EAN / GTIN 4069769175776
Número del fabricante AT82X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BF
Ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia P9
w=7,97 mm, b=8 mm, tolerancia P9

Parámetros técnicos:

  • b = 8,0 mm (tolerancia P9)
  • w = 7,97 mm
  • tmáx = 4,1 mm
  • a = 14,5 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • h = 4,4 mm
  • R = 0,2 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra