plaquita de corte simcut BF, ranurado de ranuras longitudinales según ANSI B17.2-1967, An=5,608 mm, An=5,556 mm, R=0,203 mm

Número de artículo: F10.0555.02.17 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo F10.0555.02.17 B X800
EAN / GTIN 4069769175462
Número del fabricante A6YZX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BF
Ranurado de ranuras longitudinales según ANSI B17.2-1967
w=5.608 mm, w=5.556 mm, R=0.203 mm

Parámetros técnicos:

  • h = 4,4 mm
  • R = 0,203 mm
  • a = 14,5 mm
  • w = 5,608 mm
  • b = 5,556 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 7/32
  • ØDmin (agujero mín.) = 17,0 mm
  • tmáx = 3,056 mm