simcut BF soporte de sujeción, acero, ranurado convencional, D=25 mm, D1=50 mm

Número de artículo: F10.03.40.25.14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo F10.03.40.25.14
EAN / GTIN 4069769175028
Número del fabricante A63F
Número L L23830 100628
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BF
Acero, ranurado convencional
D=25 mm, D1=50 mm

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATKH
  • Destornillador = T15F
  • ØD2 = 50,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • L = 60,0 mm
  • h = 24,0 mm
  • f = 6,50 mm
  • L2 = 40,1 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • a = 13,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 14,0 mm