Cadena de sierra 15 cm 1,1 mm

Número de artículo: F016800662
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
Número de artículo F016800662
EAN / GTIN 4053423342338
Número del fabricante F016800662
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

″Accesorio del producto, cadena de sierra de excelente calidad para un rendimiento de corte excepcional. El cromado de alta calidad prolonga la vida útil, aumenta el rendimiento y mantiene la cadena afilada. Vibración mínima gracias a su perfil bajo y retroceso reducido. Especialmente diseñado para una lubricación eficaz en cada corte. Con 15 cm de longitud, 1,1 mm de grosor, paso de cadena de 3/8″″, fabricada por Oregon.″

Característica:

  • Número de elementos de empuje: 28
  • Cadena: Cadena de Oregón
  • Compatible con: GKE 18V-15
  • Longitud de la espada: 15 cm
  • Resistencia de los eslabones de la cadena: 1,1 mm