Polar EV4 Textured Black L R

Número de artículo: EV480BKRL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Número de artículo EV480BKRL
EAN / GTIN 5036108417933
Número del fabricante EV480BKRL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El forro polar texturizado EV4 está fabricado con forro polar Jacquard de alta calidad que proporciona elasticidad y una ergonomía mejorada. El tejido de peso perfecto para mantenerle abrigado en invierno mientras puede usarse con otras capas. Sus características incluyen dos seguros bolsillos con cremallera en el pecho y puños elásticos para un ajuste firme.

Característica:

  • Suave y cómodo
  • Ideal para todas las estaciones
  • Suave polar elástico con un tratamiento absorbente que proporciona calidez y seco confort
  • Corte entallado con tejido elástico
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Ezeecool: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 215
Peso de la carcasa oz: 6.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;