ESD-Refuerzo

Número de artículo: E9100VK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Bastidor para superponer

Identificación y clasificación

Número de artículo E9100VK
EAN / GTIN 4017976581002
Número del fabricante E9100VK
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Estos puntales conductora de la electricidad en gris pizarra se atornillan simplemente bajo una estantería existente. Estabilizan la estructura y aumentan la capacidad de carga de los estantes. El estante, que está por encima de los puntales de refuerzo, soporta 110 kg en lugar de 50 kg debido al soporte. La conductividad eléctrica se mantiene. Se suministra un par por carro ESD.

Característica:

Longitud total (mm): 850
Ancho total (mm): 28
Color: gris pizarra