simturn E12 soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, 32 x 32 mm, L=170 mm, tmáx=6 mm

Número de artículo: E60.3232.03 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo E60.3232.03 L
EAN / GTIN 4069769173819
Número del fabricante AAXU
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E12
Acero, mecanizado externo
32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 6,0 mm
  • b = 32,0 mm
  • Elemento de sujeción = E20.1-4
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • f1 = 28,5 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolerancia js14)
  • L1 = 170,0 mm