PrecisionBits, forma E 6,3 (1/4″), juego en cómodo BitBlock

Número de artículo: E6.702 CN
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo E6.702 CN
EAN / GTIN 7610733293735
Número del fabricante PB E6.702 CN
Número L L60060 101300

Descripción

Descripción:

  • PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), juego de 10 unidades con cómodo BitBlock, en cartón Skin
  • para tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv y Torx®
  • hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
  • BitBlock #tide ocean material: plástico 100 % recicl. y recuperado del mar, cuida mat. primas fósiles
  • BitBlock en múltiples variantes para cada necesidad, imprescindible para uso profesional o bricolaje
  • puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido
  • las puntas se extraen fácilmente, presionar lateralmente y volver a abrir