PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4''), para tornillos Torx®, 3 unidades en embalaje de autoservicio, hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

Número de artículo: E6.400/30 CN3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo E6.400/30 CN3
EAN / GTIN 7610733235148
Número del fabricante PB E6.400/30 CN3

Descripción

Descripción:

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″)
Para tornillos Torx®
3 unidades en embalaje de autoservicio
herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
Hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido

Característica:

  • Para tornillos Torx: 3x30
  • Perfil: para tornillos Torx