Estante para el carro del brazo de apoyo

Número de artículo: E4626-1ET
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Identificación y clasificación

Número de artículo E4626-1ET
EAN / GTIN 4017976358147
Número del fabricante E4626-1ET
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Accesorios para los carros de brazos de apoyo estándar: Suelos de madera de contrachapado impermeable de 15 mm de espesor, se puede utilizar en ambos lados, un lado es liso, el otro lado es antideslizante (serigrafiado), con clips de fijación.

Característica:

Longitud total (mm): 2000
Ancho total (mm): 370
Altura total (mm): 45
Color: pardo