soporte de sujeción simturn E12, acero, mecanizado interior, D=40 mm, Dmin=46 mm, L=250 mm

Número de artículo: E30.0040.03 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo E30.0040.03 L
EAN / GTIN 4069769171983
Número del fabricante ADT8
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E12
Acero, mecanizado interior
D=40 mm, Dmin=46 mm, L=250 mm

Parámetros técnicos:

  • w≤ = 4,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (tolerancia js14)
  • f = 24,0 mm
  • Elemento de sujeción = E30.1-4
  • ØDmin (agujero mín.) = 46,0 mm
  • Ød = 40,0 mm (tolerancia g6)
  • b = 38,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • h = 38,0 mm