soporte de sujeción simturn E12, acero, mecanizado interior, D=32 mm, Dmin=46 mm, L=200 mm

Número de artículo: E30.0032.01 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo E30.0032.01 R
EAN / GTIN 4069769171761
Número del fabricante AH4Z
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E12
Acero, mecanizado interior
D=32 mm, Dmin=46 mm, L=200 mm

Parámetros técnicos:

  • w≤ = 2,0 mm
  • Elemento de sujeción = E30.1-4
  • Ød = 32,0 mm (tolerancia g6)
  • b = 30,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 46,0 mm
  • f = 20,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (tolerancia js14)
  • L1 = 200,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm