plaquita intercambiable simturn E12, ranuras de poli-V, perfil K

Número de artículo: E12.0356.43 J X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo E12.0356.43 J X800
EAN / GTIN 4069769165494
Número del fabricante AFAVX800
Número L L23830 2043
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E12
Ranuras de correa Poly-V
Perfil K

Parámetros técnicos:

  • Perfil = K
  • t1 = 3,69 mm
  • S = 2,15 mm
  • e = 3,56 mm
  • R1 = 0,35 mm
  • b = 4,3 mm (tolerancia ±0,02)
  • R2 = 0,25 mm