LLAVE DINAMO ELECTRO PAR ANGULO Y TRINQ

Número de artículo: E.316A30R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Par máximo 30 Nm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo E.316A30R
EAN / GTIN 3148518534338
Número del fabricante E.316A30R
Número L L60130 3833
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Par: ± 2 % entre el 20 y el 100 % de la capacidad de la llave
  • Ángulo: ± 2°
  • Conexión: 9x12 y 14x18 mm
  • Modo de medición: vértice o seguidor
  • Teclado bloqueable, el operario sólo tiene acceso a la selección de programas y a la memorización de resultados
  • Unidad de medición: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm y grados
  • Posibilidad de preajuste de 9 valores de par y/o ángulo
  • Memoria para 250 valores con conexión USB a PC
  • Se suministra con certificado de calibración
  • Se suministra con carraca en maletín de plástico e inserto de espuma.

Característica:

  • L [mm]: 390
  • Potencia [N.m]: 1,5 - 30,0
  • Cuadrado [″]: 1/4
  • Ritmos: R.372
  • [kg]: 1.604