LLAVE DINAMO LECTURA DE PAR Y TRINQ

Número de artículo: E.306A135S
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
Par máximo 135 Nm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo E.306A135S
EAN / GTIN 3148518349703
Número del fabricante E.306A135S
Número L L60130 6483
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Precisión: ± 2% entre el 20 y el 100% de la capacidad de la llave
  • Modo de medición: vértice o seguidor
  • Unidad de medición: Nm, lbf-ft, lbf-in y kg-cm
  • Numerado y suministrado con un certificado de calibración ISO 6789
  • Posibilidad de preajuste de 9 valores de par y/o ángulo
  • Memoria para 250 valores con conexión USB a PC
  • Suministrado con carraca en estuche de plástico y pieza de espuma.

Característica:

  • L [mm]: 415
  • Potencia [N.m]: 6,7 - 135,0
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • Carraca: S.372V
  • Dimensiones [mm]: 575 x 73 x 115
  • [kg]: 1,709