DX4 Chaqueta de trabajo elástica ligera, totalmente negra, XXXL

Número de artículo: DX480ABRXXXL
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
Número de artículo DX480ABRXXXL
EAN / GTIN 5036108436477
Número del fabricante DX480ABRXXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • La camiseta interior DX4 Zip Base Layer Top es ligera y transpirable, y garantiza una regulación perfecta de la temperatura corporal.
  • El tejido de nailon altamente elástico y resistente complementa el diseño ajustado al cuerpo.
  • Las mangas raglán garantizan libertad de movimiento y comodidad.
  • La cremallera frontal continua con protección para la barbilla cuenta con un deslizador de goma para una sujeción segura.
  • Los bolsillos con cremallera en las manos y el pecho son ideales para guardar de forma segura objetos pequeños.

Característica:

  • Tejido elástico en 4 direcciones para facilitar el movimiento y añadir comodidad.
  • Diseñado con un ajuste activo.
  • Dobladillo trasero curvado para mayor protección.
  • Puños elásticos para un ajuste seguro.
  • Lazo para el pulgar
  • Bolsillos internos para un almacenamiento seguro
  • 6 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • 2 bolsillos en el pecho con cierre de cremallera
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para guardar objetos de forma segura.
  • Apertura frontal con cremallera para facilitar el acceso.
  • Diseño contemporáneo con un corte ergonómico.
  • Colores contrastantes para un estilo más elegante.
  • Tiradores fáciles de agarrar en todas las cremalleras
  • Cremalleras premium en contraste para un estilo más elegante.
  • Refuerzo con puntadas en todos los puntos de tensión.
  • Nuevos colores