Sudadera con capucha y cremallera DX4 Metro Blue M R

Número de artículo: DX472MBRM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
transpirable
Longitud brazo Manga larga

Identificación y clasificación

Número de artículo DX472MBRM
EAN / GTIN 5036108327041
Número del fabricante DX472MBRM
Número L L01840 103686
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

La sudadera con capucha y cremallera DX4 es innovadora y técnica con tejido de doble cara que proporciona ligereza, calidez y movimiento sin restricciones. Los dos bolsillos en el pecho con cremallera y los bolsillos con entrada lateral ofrecen un amplio espacio seguro. El frontal con cremallera completa, que tiene un tirador de goma para mejor agarre, y la capucha ajustable proporcionan un ajuste ceñido. Una opción contemporánea para el trabajador moderno.,

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Dinámico tejido interior en contraste
  • Diseñado con un ajuste activo
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • La capucha grande es elegante y práctica
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Nuevo color

Material:

Tejido exterior: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Composición de la carcasa: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;