DX4 Mono de invierno de alta visibilidad naranja/negro S

Número de artículo: DX438OBRS
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
Número de artículo DX438OBRS
EAN / GTIN 5036108490356
Número del fabricante DX438OBRS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Su diseño fresco y dinámico, combinado con un material elástico y transpirable de alta calidad, convierten a este mono en el mono de invierno de alta visibilidad más codiciado del mercado.
  • Está repleto de características innovadoras, entre las que se incluyen la cinta reflectante HiVisTex Pro tratada térmicamente, el revestimiento Texpel Splash repelente al agua, un cuello de microforro cepillado y mangas preformadas.
  • El acolchado InsulatexPro de alta calidad proporciona un calor perfecto sin peso innecesario.
  • Este mono garantiza un aspecto fantástico y ofrece seguridad y comodidad en cualquier tarea.

Característica:

  • Tejido impermeable y transpirable de alta calidad con propiedades elásticas mecánicas.
  • Impermeable con costuras selladas que evitan la penetración del agua.
  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • EN342 Protección contra el frío certificada hasta -40 °C
  • El forro Insulatex™ Pro ofrece una calidez superior sin añadir peso innecesario.
  • Ajuste vertical y horizontal de la capucha para un ajuste personalizable.
  • Bolsillo para cinta adhesiva
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Cremalleras impermeables para evitar la penetración del agua.
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para guardar objetos de forma segura.
  • Bolsillo interior en el pecho
  • Bolsillo doble para reglas
  • Cremallera lateral extra larga en la pierna para facilitar el acceso.
  • Puños con cierre de autoadherente para un ajuste seguro.
  • Refuerzo en la entrepierna para reducir la tensión y evitar roturas en las costuras.
  • Presillas más anchas para cinturones más anchos
  • La mentonera con solapa interna proporciona mayor comodidad.
  • Solapa frontal para proteger contra las inclemencias del tiempo.
  • Sin costuras en los hombros para una protección impermeable máxima.
  • Pinzas articuladas para un mayor moldeado
  • Costuras con doble pespunte para mayor durabilidad.
  • Paneles contrastantes para protección contra la suciedad
  • Cinta reflectante segmentada aplicada con calor para mayor visibilidad.
  • Cremallera bidireccional para un acceso rápido y fácil.
  • Cintura elástica lateral para una comodidad máxima.
  • Bolsillos para rodilleras de dos niveles que permiten dos opciones de posicionamiento.
  • 8 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Bucle de radio para facilitar el recorte de una radio
  • Bolsillo identificativo desmontable
  • Bolsillo para el teléfono
  • Capucha desmontable
  • Acceso a impresión para la imagen corporativa
  • Tejido con factor de protección solar (UPF) superior a 40 que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Certificado según la norma EN ISO 20471 tras 25 lavados.
  • Certificado CE
  • Diseño comunitario registrado
  • Nuevo estilo