ESCUADRA SIMPLE CON ALAS

Número de artículo: DELA.1257.04
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
Tipo de producto Transportador de ángulos

Identificación y clasificación

Número de artículo DELA.1257.04
EAN / GTIN 3170332150432
Número del fabricante DELA.1257.04
Número L L60130 5262
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con tope atornillado
  • Apoyo perfecto de la nariz y los planos

Característica:

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x H [mm]: 150 x 100
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0,390