plaquita de corte simturn DX, ranurado axial en agujeros, Dmin=14 mm, w=1.5 mm, tmax=2,5 mm

Número de artículo: D14.1415.02 AR X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D14.1415.02 AR X400
EAN / GTIN 4069769139563
Número del fabricante AET8X400
Número L L23830 248
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranurado axial en taladros
Dmin=14 mm, w=1,5 mm, tmax=2,5 mm

Parámetros técnicos:

  • f = 9,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • tmáx = 2,5 mm
  • S = 8,3 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,50 mm (tolerancia +0,03)
  • ØDmin (agujero mín.) = 14,0 mm